1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護 材質放射線架橋ポリオレフィン 仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5% 規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応 定格125℃ 600V(-F) 耐電圧最小19.7kV/mm 伸び(%)最小200 連続使用温度(℃)-30~125 引張強度(MPa)最小10.3 収縮温度90℃以上 収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1014 比率2:1
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)