絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(137)
- ELPA(404)
- JEFCOM(ジェフコム)(143)
- Panasonic(パナソニック)(929)
- TRUSCO(105)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(96)
- アイリスオーヤマ(68)
- イチネンTASCO(198)
- エスコ(142)
- オーム電機(370)
- タカチ電機工業(85)
- ニチフ(85)
- ネグロス電工(169)
- ハタヤリミテッド(85)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(77)
- 三菱電機(101)
- 因幡電工(97)
- 未来工業(452)
- 東芝ライテック(100)
- 神保電器(118)
- ブランドをもっと見る
特価

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
露出スイッチボックス
アメリカン電機(1件のレビュー)¥869税込¥9561セット当日出荷埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ仕様RoHS対応
平刃形 複式埋込コンセント
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20


平刃形 プラグ(プラカバーL型)
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
埋込コンセント 引掛形
アメリカン電機(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)34.5コンセント個数1電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式