空調・電設資材/電気材料 :「電流発生器」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付 オレンジ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4ヶ 防水保護等級IP44相当品
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ オレンジ 備考30A漏電ブレーカ付 極数接地形2P 出力NEMA L6-20 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 入力NEMA L6-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ オレンジ 備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 入力NEMA L5-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、12ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。 付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源 系統の識別が可能になりました。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付15A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。
コンセント形状抜止形×12ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12 NEMA規格NEMA L5-30
1セット
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30A入力で抜止形15Aの電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能なコンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電線を接続する端子台は、結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 クランプ型電流センサーやクランプメーターで使用電流の計測ができる、電流計測用アーチ付です。
仕様15A安全ブレーカー×2ヶ タイプスリム 規格RoHS対応 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な20ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×16ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1570 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数20個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
33,980 税込37,378
31日以内出荷

30A入力でEC C-13とIEC C-19の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。 本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷・短絡による過電流が発生した際に瞬時に感知し電流を遮断する、コード保護機能付20A安全ブレーカを設置しました。 スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。 電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。 すべてのさし込み口にIEC C-14プラグまたはIEC C-20プラグ使用時の脱落を防ぐ、プラグ固定用のコードクランプ(別売)取付穴が付いています。
コンセント形状IEC_C-13×8ヶ、IEC_C-19×4ヶ 仕様15A安全ブレーカー×2ヶ 質量(g)1170 タイプスリム 規格RoHS対応 コンセント個数12個口 適合電線VCT、5.5mm2 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式
1セット
28,980 税込31,878
31日以内出荷