FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242
取付方式ブラケット形
使用温度範囲(℃)-20~+60
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242
取付方式パイプ吊形
使用温度範囲(℃)-20~+60
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
FLR40形 X 2灯 相当品 高温用防湿・密閉形
入力電圧(V)AC100-242
取付方式直付形
使用温度範囲(℃)-20~+60
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源色昼白色タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。