絞り込み
ブランド
  • STAR Light
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,481)
  • 三菱電機(10,484)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,074)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,434)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,211)
  • 岩崎電気(1,137)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超ソフト延長コード STAR Light

    超ソフト延長コード

    STAR Light(247件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
  • 3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light

    3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
    色イエローコンセント個数3電線仕様-長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)特性アース付、防塵定格容量(A)15 1500Wまで
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT色黒定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • LEDソーラーウォールライト STAR Light

    LEDソーラーウォールライト

    STAR Light(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約96×124×48色ブラック質量(g)約145タイプ屋外壁面設置型保護等級IP44バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.55W充電時間(時間)約8設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)180(満充電時最大)灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト600lm STAR Light

    LEDヘッドライト600lm

    STAR Light
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷
    保護等級IP64機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)明るさ(Lm)600ヘッド寸法(mm)71×40×40.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDツールライト STAR Light

    LEDツールライト

    STAR Light
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
    付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670電球の種類LEDIP等級IP43エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト STAR Light

    充電式LEDヘッドライト

    STAR Light
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンドその他ヘッド角度調整可能質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。
    材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)点灯方式HIGH-LOW-SOS充電時間(時間)約5電源タイプ電池式/充電式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
    付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋材質(本体)ABS本体質量(g)約140(乾電池含まず)保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)機能ズーム機能/点滅(SOS)光源CREE LED白色1灯使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)点灯方式HIGH-LOW-SOS電源タイプ電池式明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
  • L型プラグ十字延長コード STAR Light

    L型プラグ十字延長コード

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極L型プラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 高輝度カラビナ付きCOBライト STAR Light

    高輝度カラビナ付きCOBライト

    STAR Light
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    *小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
    保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン充電池充電時間約2.5時間連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間フックあり電源供給方式充電式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)High:約3、Low:約6IP等級IPX4充電端子USB Type-C (DC5V/1A)エコロジー商品省エネ
  • 十字延長コード STAR Light

    十字延長コード

    STAR Light
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • プラステチック製6LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製6LEDハンドライト

    STAR Light
    ¥899税込¥989
    1本
    6日以内出荷
    比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
    寸法(mm)約Φ55×195色イエロー質量(g)約87使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60LED使用数(個)6防水保護等級IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
  • LEDソーラーウォールライト(横型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(横型)

    STAR Light
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
    付属品取付ねじ・スリーブ寸法(mm)約144×51×44質量(g)約130タイプ屋外壁面設置型保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/0.8W設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LED
  • 防災電球 STAR Light

    防災電球

    STAR Light(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
    質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間エコロジー商品省エネ
  • キャンピングランタン STAR Light

    キャンピングランタン

    STAR Light
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属
    付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
  • プラステチック製3LEDハンドライト STAR Light

    プラステチック製3LEDハンドライト

    STAR Light
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
    寸法(mm)約Φ35×155色イエロー質量(g)約29使用電池単3乾電池×2本明るさ(Lm)約40LED使用数(個)3防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約12
  • 延長コードストレートタップ STAR Light

    延長コードストレートタップ

    STAR Light
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
    色イエロー/グリーンコンセント個数3個口電線太さ(mm2)1.25芯数二極ストレートプラグ電線仕様-種別VCT電流容量(A)15コード長さ(cm)40特性耐寒性
  • 調光式ランタン STAR Light

    調光式ランタン

    STAR Light
    ¥939税込¥1,033
    1個
    4日以内出荷
    小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
    色本体:シルバー材質(本体)ABS、ポリエチレン電源単3乾電池×3本 (別売)明るさ(Lm)約30電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト STAR Light

    LEDヘッドライト

    STAR Light
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個色黒本体質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45保護等級IP67使用電池単四電池×3(別売)電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間エコロジー商品省エネ
  • コンパクトヘッドライト STAR Light

    コンパクトヘッドライト

    STAR Light
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
    付属品ヘッドバンド色黒質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38使用電池単4乾電池×3本(別売)連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)防塵防水性能IP44点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯明るさ(Lm)120電球の種類LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
  • LEDソーラーウォールライト(三角型) STAR Light

    LEDソーラーウォールライト(三角型)

    STAR Light
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能) ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
    寸法(mm)約137×96×85質量(g)約180保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサーソーラーパネル出力5.5V/1Wバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)200(満充電時最大)灯数1動作温度範囲(℃)-20~60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ