絞り込み
ブランド
  • 因幡電工
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,482)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
219件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(33件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(78件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。色アイボリー
  • プラロック 因幡電工

    プラロック

    因幡電工(41件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
    材質PVC(塩化ビニル)
  • おとめちゃん 因幡電工

    おとめちゃん

    因幡電工(24件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
    用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。適合(配管)DHQ-14/DHQ-16トラスコ品番761-2796材質アクリル樹脂色調クリアー
  • フレアユニオンナット付 因幡電工

    フレアユニオンナット付

    因幡電工(9件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応材質黄銅対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    トラスコ品番761-4985長さ(m)20対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • ボルト吊り金具 因幡電工

    ボルト吊り金具

    因幡電工(17件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
    用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1巻
    当日出荷
    薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
    用途冷媒配管保護用トラスコ品番761-3491材質基材:PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.2色アイボリー質量(g)244長さ(m)20
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(14件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    種類ウォールコーナー寸法F(mm)15
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • スリムジョイント 因幡電工

    スリムジョイント

    因幡電工(9件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷
    種類スリムジョイント寸法D(mm)15
  • 端末カバー 因幡電工

    端末カバー

    因幡電工(13件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
  • 樹脂製エアコン架台 因幡電工

    樹脂製エアコン架台

    因幡電工(23件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
    用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。トラスコ品番761-3881材質PP色アイボリー耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
  • ウォールコーナー 因幡電工

    ウォールコーナー

    因幡電工(17件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
    用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(9件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー平面90°寸法A(mm)74.5寸法D(mm)15寸法B(mm)62寸法C(mm)102
  • 粘着テープ 因幡電工

    粘着テープ

    因幡電工(28件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(4巻)ほか
    当日出荷
    従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
    材質PVC色アイボリーテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18
  • エアコン排水用レール 因幡電工

    エアコン排水用レール

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • ウォールキャップ 因幡電工

    ウォールキャップ

    因幡電工(9件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
    材質PP色調アイボリー
  • 片サドル(空調冷媒配管用) 因幡電工

    片サドル(空調冷媒配管用)

    因幡電工(12件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(10個)
    当日出荷
    冷媒配管用片サドルです。
    用途空調冷媒管用サドル。材質PE内径(Φmm)39~48色調アイボリー
  • ウォールコーナー エアコンキャップ用 因幡電工

    ウォールコーナー エアコンキャップ用

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    種類ウォールコーナー
  • ホールキャップ 因幡電工

    ホールキャップ

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    クランプフィン付で仮止めができ、ひとりでも簡単に取り付けできます。 バンドを引くだけで簡単に穴を塞ぐことができます。
    用途エアコン配管用貫通穴に使用する化粧プレートです。トラスコ品番771-2740材質PP適合穴(mm)Φ60~100色調アイボリー(シルキーホワイト系)適合壁厚50~250mm
  • フリーコーナー(フレキ) 因幡電工

    フリーコーナー(フレキ)

    因幡電工(27件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト嵌合材質PE種類フリーコーナー寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
  • ハイクオリティドレンホース 因幡電工

    ハイクオリティドレンホース

    因幡電工(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(50m)
    当日出荷
    ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。 紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比) 特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。 素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
    用途エアコン用材質LLDPE長さ(m)50接続口(mm)(ピッチ)500最大外径(mm)22色調アイボリー
  • 断熱ドレンホース 因幡電工

    断熱ドレンホース

    因幡電工(6件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻
    当日出荷
    断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。 内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。 芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。 断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
    用途エアコン用材質PVC、断熱材/発泡PE厚さ(mm)6全長(m)20
  • ドレンホース用直線ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用直線ジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    用途ドレンホース同士を接続するパーツです。 ドレンホースの延長用にお使い下さい。材質PVC
  • ドレン用逆止弁 因幡電工

    ドレン用逆止弁

    因幡電工(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
    用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
  • 端末カバー 因幡電工

    端末カバー

    因幡電工(10件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
    用途スリムダクトSD端末部用カバーです。種類端末カバー寸法A(mm)53寸法D(mm)82寸法E(mm)67寸法B(mm)43寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
  • ツバ付貫通スリーブ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
    用途ツバ付貫通スリーブトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5コアドリル径65mm
  • ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工

    ツバ付貫通スリーブ70タイプ

    因幡電工(11件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
    材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • フレアナット 因幡電工

    フレアナット

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10個)
    当日出荷
    仕様新冷媒2種対応対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
  • スリムコーナー平面90° 因幡電工

    スリムコーナー平面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途平面90°曲がりのエルボ。種類スリムコーナー平面90°
  • 断熱粘着テープ 因幡電工

    断熱粘着テープ

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(5巻)
    当日出荷
    保温材厚(mm)4
  • 片サドル 因幡電工

    片サドル

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途空調冷媒配管用トラスコ品番771-2766材質PE色アイボリー有効内径(mm)Φ38~Φ50
  • スリムジョイント 因幡電工

    スリムジョイント

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。種類スリムジョイント
  • MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工

    MDシーリングキャップ(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー色ネオホワイト種類シーリングキャップ
  • MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 配管支持部材 因幡電工

    配管支持部材

    因幡電工
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    解除レバーで開け閉め簡単です。
    用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613