空調・電設資材/電気材料 :「エアコン用ダクト」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
種類ウォールコーナー
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007
材質PVC+ABS(格子部)
色ブラック
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。