空調・電設資材/電気材料 :「管材」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用 仕様保温材付 材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
1セット(30個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。ボルト取付時の高さ調節が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196(20)
1個
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー 種類ダクト 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード) アイボリー
1本
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm)20 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。
用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。 トラスコ品番168-5806 材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン 長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm)(保温材)10 対応冷媒種別3 条長(m)(コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング