商品豆知識
材質SPCD
長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50
表面処理ユニクロ
厚さt(mm)バンド部/0.8
用途配管自在バンド用インシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)3000
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
用途40mm幅のC型チャンネルおよびL型アングル取付用のインシュレーションです。
材質PVC
全長L(mm)1000
1箱(2個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。
種類エルボ
切断して使用できます。
用途自在継手
種類フリーコーナー
材質PE+EVA
長さ(mm)1000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。
蛇腹部を切断し、長さを調節できます。
自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。
材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC
色アイボリー
種類継手
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
材質変更で、より使い易くなりました。
フリーコーナージョイントを使用すればカットしても使えます。
但し必ずフリーコーナーサドルで補強してください。
用途コーナーパーツでは対処できない曲げ施工用のパーツ。
種類フリーコーナー
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)74
寸法B(mm)62
材質PE
タイプ自在継手
寸法A(mm)62
寸法B(mm)58
長さ(m)2
種類ウォールコーナー
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。