漏電保護プラグテンパール工業(3件のレビュー)当日出荷
電気機器のトラブルを末端でガード
電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します!
オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。
プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます)長さ(mm)(電線)約300極数2P使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦80×43×高さ43定格電圧(V)AC100保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
直線ラックネグロス電工税込¥15,378~¥13,980~