空調・電設資材/電気材料 :「冷媒再生装置」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。
用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。
仕様内容積/1400cc
寸法(mm)395×235
質量(kg)3.2
接続ポート径1/4フレア×4
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個
寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)
質量(kg)14.1
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90
冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。