空調・電設資材/電気材料 :「排気温度計」の検索結果
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)0~+100
取付ネジ径R:1/2
感知距離(mm)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~50
取付ネジ径R1/2
感知距離(mm)25
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用
材質表面クロムメッキ仕上げ
温度範囲(℃)-20~+50
取付ネジ径R1/2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。