商品豆知識
<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。無線 真空プローブ。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125 (有線クランプ温度プローブ)
圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5)
接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3、3/8″オス(UNF5/8″-20)×1
バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
<セット内容>。スマートマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ×2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単4乾電池 × 3。ケース。※本製品の使用にはモバイルアプリtesto Smartをインストールしたモバイル端末(Android/Ios)が必要です。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150
圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5)
接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3
バッテリー寿命約130時間
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース
温度測定範囲(℃)-40 ~ +150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1 ~ +6.0(耐圧 +6.5)
接続ポートチャージホース:1/4”オス(UNF 7/16”)×3
バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。
セット内容デジタルマニホールド本体、有線クランプ温度プローブ×2、異径アダプタ(5/16″オス-1/4″メス)×3、単3乾電池×4、ケース
接続口径チャージホース:1/4"オス(UNF7/16)×3
耐圧(MPa)6.5
温度測定範囲(℃)-40~+150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ)
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)-0.1~+6.0
バッテリー寿命バッテリー:約250(バックライト消灯、Bluetoothオフ)、約100(バックライト点灯、Bluetoothオン)
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。