絞り込み
ブランド
- SES Sterling
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,074)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,434)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,211)
- 岩崎電気(1,137)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド
SES Sterling(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1セット(200m)翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
REPLACEMENT WIRE
SES Sterling¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤの切断●併用可能製品:ホットワイヤ切断機●切断ワイヤの温度は400 ℃に達することがあります。. Pliocut A熱間切断装置. 数本の編組ケーブルスリーブの切断とはんだ付けを同時に行える加熱ワイヤを装備した卓上装置です。 この堅牢な装置は、小型から中型サイズの用途向けに設計されています。 切断は両手で行います。
SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ
SES Sterling¥2,698税込¥2,9681袋(100個)7日以内出荷仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応