商品豆知識
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100
適合場所居間用
電源コード(m)0.7
接続端子速結端子接続
タイプシロッコファン(同時給排)
電源(V)AC100
スイッチ引きひもスイッチ付
本体質量(kg)約1.5
適合場所居間用
開口寸法(mm)150×200角
消費電力(W)(50/60Hz)15/13.7
適合パイプ径(Φmm)75、※100に接続する場合には別売品(TK-210-AD)が必要です。
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)37/34
風量(m3/h)(50/60Hz)70/64
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。