絞り込み
ブランド
- オーストリッチ
- モノタロウ(120)
- Panasonic(パナソニック)(17,232)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,060)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,274)
- 神保電器(1,210)
- 岩崎電気(1,133)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(886)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(667)
- ブランドをもっと見る
特価

ノマド360
オーストリッチ¥649,800税込¥714,7801台6日以内出荷簡単に持ち運びや設置が可能な自立式 ・充電式のLED 投光器です。 最長で24時間の連続照射が可能です(低モード時)。防水性を備えており、水深3mまでの状況で使用が可能です。質量(kg)11電源タイプ充電式最大長(mm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
パワータック Pathfinder
オーストリッチ¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷最大12000ルーメンの強力なフラッシュライトです。 最長で468m先まで照射可能です。 12000ルーメンの力強い光ながらストロボモードもあります。長さ(mm)184色ブラック質量(g)779直径(mm)ベゼル:63.5、本体:50明るさ(Lm)12000