商品豆知識
仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
材質ポリプロピレン(導電性)
幅(mm)3.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)151
使用温度範囲(℃)-40~85
型番T40S-NC
最大径(Φmm)37
入数100本
1パック(100本)
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
自動ゼロ調整機能
ケース付
単1乾電池2本ですぐに使用可能。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
アズワン品番65-2167-02
1台
¥58,500
税込¥64,350
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。