商品豆知識
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
コンパクトエアハン対応。
材質(外枠)(標準)亜鉛メッキ鋼板、(連結)亜鉛メッキ鋼板+アルミニウム
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)100(ただし、結露または水滴付着ないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品(292mm)を超える性能。
ろ材交換型
従来品互換性有り。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトエアハン対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み150mmで従来品(292mm)を超える性能。ろ材交換型
材質(ろ材)グラスペーバ、(ガスケット)EPDM
使用温度(℃)60以下
材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)<100%(ただし、結露または水滴付着のないこと)
アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。ファンユニットに取り付け可能な低圧損タイプ。より低圧力損失のフィルタを使用することで、ファンユニットの低騒音化が可能。流入側ガスケット、流出側ラスアミを標準装備
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)10
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×200
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)175±20
最終圧力損失(Pa)350
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
超低圧損。アルミセパレータレス構造により耐蝕性を向上。構造部材の低アウトガス化を実現。コンパクト設計
材質フェースガード:アルミニウムラスアミ
質量(kg)7
シールEPDM
常用温度(℃)60
接着剤ウレタン系特殊樹脂
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm粒子)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
RoHS指令(10物質対応)対応
枠アルミニウム押出型材(アルマイトクリア仕上げ)
材質(ろ材)グラスペーバ
初期圧力損失(Pa)200±20
最終圧力損失(Pa)500
定格風量(m3/min)32
湿度(%)<最高100ただし、結露または水滴付着ないこと
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。