絞り込み
ブランド
- 田淵電機
- モノタロウ(120)
- Panasonic(パナソニック)(17,232)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,060)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,274)
- 神保電器(1,209)
- 岩崎電気(1,133)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(886)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(667)
- ブランドをもっと見る
特価

電源切替ボックス
田淵電機¥119,800税込¥131,7801台12日以内出荷質量(kg)130容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)出力電流(A)20定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))冷却方式自然空冷出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)定格入力電力5.70kW設置場所屋内/屋外入出力DC290V~450V動作温度範囲(℃)-10~45最大出力電力5.65kW最大入力電流(A)20
EIBS7用表示ユニット
田淵電機¥32,980税込¥36,2781台12日以内出荷表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。 特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。 さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)定格電圧(V)DC15定格消費電力(W)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)使用環境温度(℃)-10~+40設置場所屋内専用液晶モニター2.7インチモノクロ