絞り込み
ブランド
- NHTechnology(NHテクノロジー)
- モノタロウ(147)
- Panasonic(パナソニック)(17,965)
- 三菱電機(10,655)
- SAMTEC(4,726)
- エスコ(3,358)
- 未来工業(2,454)
- RS PRO(2,439)
- ネグロス電工(2,227)
- ODELIC(オーデリック)(1,947)
- WURTH ELEKTRONIK(1,887)
- 東芝ライテック(1,666)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,515)
- 岩崎電気(1,479)
- コイズミ照明(1,452)
- オーム電機(1,437)
- イチネンTASCO(1,393)
- 神保電器(1,354)
- ELPA(1,285)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,260)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,149)
- ブランドをもっと見る

innowa 防災LED電球 電球色
NHTechnology(NHテクノロジー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】。(1)照明器具を使用。(2)手でつまむ。(3)スイッチ付きフックを使用。(4)水につける。広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色電球色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6エコロジー商品省エネ
innowa 防災LED電球 昼白色
NHTechnology(NHテクノロジー)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷停電時でも安心の灯り、バッテリー内蔵型で停電時でも点灯します。停電時連続点灯時間 6時間。【点灯の仕方】。(1)照明器具を使用。(2)手でつまむ。(3)スイッチ付きフックを使用。(4)水につける。広い配光角270°で広範囲を明るく照らします。高演色性CR180+相当で自然光に近い明かりです。付属品スイッチ付きフック定格電圧(V)90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)7電球形状一般球保証期間2年充電時間(時間)8~10明るさ(Lm)通常時:680、停電時:210光色昼白色電球の種類LED連続点灯時間(時間)停電時:6エコロジー商品省エネ