絞り込み
ブランド
- ストロングホールド
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,934)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ナイロン完全絶縁被覆付メス型ギボシ端子
ストロングホールド¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.2定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子
ストロングホールド¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
ストロングホールド¥599~税込¥659~1袋(25個)当日出荷片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニールサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)300
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304
ストロングホールド¥7,998~税込¥8,798~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
ナイロン絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド¥599~税込¥659~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)20サイズタブ:.187×.032定格電圧(V)300外径(Φmm)4.8最高使用温度(℃)105
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG12~10/3.5~5.5sq 250タブ用 25個入り EDV10-250FIB-Q
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9455材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:8.6形状メス全長(mm)24.3色黄サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)12~10内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)90電線抱合範囲(撚線)(mm2)4.0~6.0スタッド径(Φmm)なし
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)
ストロングホールド¥3,898~税込¥4,288~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699~税込¥769~1袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥619~税込¥681~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:6.3全長(mm)20.6サイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)7.4最高使用温度(℃)105
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥689~税込¥758~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥16,980税込¥18,6781箱(10袋×25個)23日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2色黄外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L
ストロングホールド¥9,498~税込¥10,448~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25色シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)
ストロングホールド¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25色黒最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E
ビニール絶縁被覆付ブレード端子
ストロングホールド¥799~税込¥879~1袋(25個)当日出荷接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状ブレード定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付ピン圧着端子
ストロングホールド¥799~税込¥879~1袋(25個)当日出荷接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600
ビニール絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(25個)当日出荷ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 オス型
ストロングホールド¥959~税込¥1,055~1袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロンサイズタブ:.250×.032定格電圧(V)600外径(Φmm)11.4最高使用温度(℃)125
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG22~16/0.3~1.25sq 250タブ用 25個入り EDV18-250FIB-Q
ストロングホールド¥649税込¥7141袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9454材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22色赤サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0スタッド径(Φmm)なし
ビニール完全絶縁被覆付圧着端子 メス型 電線サイズ:AWG16~14/1.25~2sq 250タブ用 25個入り EDV14-250FIB-Q
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。トラスコ品番249-9456材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス全長(mm)22色青サイズタブ:.250×0.32定格電圧(V)300外径(Φmm)6.6電線抱合範囲AWG(#)16~14内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)105電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥839~税込¥923~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥609~税込¥670~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥619~税込¥681~1袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質端子:銅、絶縁体:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600