絞り込み
ブランド
  • LUMENA(ルーメナー)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,455)
  • 三菱電機(9,933)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,065)
  • ODELIC(オーデリック)(1,898)
  • 東芝ライテック(1,651)
  • オーム電機(1,423)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,245)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナー LUMENA 2X

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
    付属品取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX仕様緊急SOSフラッシュ(5秒長押し)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×129×22.7機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-ion10000(LG化学)充電時間(時間)約4(5V/2.4A充電アダプターの場合)入出力DC5V・2.4A防水保護等級IP67(最高水準)
  • 充電式LEDランタン ルーメナープラス LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナープラス

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    「LUMENA +(ルーメナー プラス)」は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びいただけます。 高度な技術力で作られた「LUMENA +」は軽量・コンパクトでありながら、最大で1800ルーメンという圧倒的な光量を発揮します。 シンプルで機能性・携帯性に優れた美しいデザイン。 ランタンという既成概念にとらわれず、独創的なデザインを追求。 より高度な安全性・耐久性も追求し、利便性も向上させたLEDランタン”LUMENA +”。 緊急SOSフラッシュ機能やモバイル充電希望も搭載しているので、防災対策用品としてもおススメします。
    付属品取扱説明書兼保証書(1年間有効)、専用ポーチ、USBケーブル、ハンガーリング2個、カラビナ2個、防滴キャップ仕様緊急SOSフラッシュ、90度回転ハンドル出力電圧(V)DC5 2.1A入力電圧(V)DC5/2.1A、DC9/1.7A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×92×28機能モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、パワーセービング機能(最大明るさ使用時、90%の電力消費した場合、モード4(最大)からモード1(最小)へ自動切替えで30分使用可)色温度(K)【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000バッテリー容量(Ah)Li-Polymer20000充電時間(時間)約8(9V充電アダプターの場合)
  • 小型LEDランタン M3 LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
    セット内容本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル色ベージュ質量(g)約95入力電圧(V)5/1.0A(MAX5W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×102色温度(K)フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%)バッテリー容量(Ah)3250保証期間1年入力端子Type-C充電時間(時間)約3時間半防水保護等級IP67電球の種類LED点灯時間(時間)約7~200エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプキット LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプキット

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    13日以内出荷
    コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト「LUMENA M3」に組み合わせが可能なポールスタンド&ウッドシェードのセットです。「LUMENA M3」のランタン本体は含まれておりませんのでご注意ください。
    セット内容本体ホルダー、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェードエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDランタン ルーメナークラシック LUMENA(ルーメナー)

    充電式LEDランタン ルーメナークラシック

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    13日以内出荷
    見た目はまるでレトロなオイルランタンそのものなのにマット素材でスタイリッシュ。 日の出、日没、焚き火やキャンドルの揺れなど、ずっと眺め続けたくなる光を再現。 取り外し可能で吊り下げ照明やテーブル照明として活用可能。 明るい光から安らぎを感じられるほのかな光までを演出。 高級感あふれるツートンカラーのメタリックなダイヤルボタン一つで操作可能。 土台に載せるだけでワイヤレス充電ができる。 独自開発した360度円形のANGEL RING LED構造。 どんな空間に置いても壮麗なムードに変わる汎用性抜群なランタン。 IP54生活防水機能:IP54防水/防塵設計により、突然の雨や雪にも対応。 1回の満充電(約4時間)でMAX100時間点灯可能。
    セット内容LUMENA「CLASSIC」本体、収納ケース、ミニポーチ、充電アダプター(CtoC)、充電ケーブル、Sビナー、取り扱い説明書(保証書兼)質量(g)約830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×153×291電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプ ブラウン

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    13日以内出荷
    一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
    仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト LUMENA(ルーメナー)

    小型LEDランタン M3 テーブルランプ ホワイト

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    13日以内出荷
    一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。清潔感のあるホワイトシェードや質感のある土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
    仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inchセット内容LUMENA M3(ホワイト)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ホワイトシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル保護等級IP67使用電池LG社製3250mAhバッテリー明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200エコロジー商品省エネ
  • オプションパーツ LUMENA用 充電アダプター LUMENA(ルーメナー)

    オプションパーツ LUMENA用 充電アダプター

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    13日以内出荷
    充電式LEDランタン「LUMENA」の充電用に使用できるACアダプター。 防水・防塵規格(IP56)、180度ワイド照射
    質量(g)約42出力3.6~6V 3A、6.2~9V 2A、9.2~12V 1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×82.5×21入力100~240V、50/60Hz 0.45A Max
  • オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェード LUMENA(ルーメナー)

    オプションパーツ LUMENA2専用 ランタンシェード

    LUMENA(ルーメナー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    「LUMENA 2(ルーメナー ツー)」専用のランタンシェード。 パワフルで圧倒的な光量のLUMENAですが、このシェードを使用すれば優しい光で拡散できます。 目の疲れを軽減し、屋外または屋内でムードのある空間演出が可能。 ダイレクトに光をあてられない場合などでもとても便利です。 シリコン製で柔らかく、本体に被せるだけの単純な結合構造なので簡単に着脱できます。
    セット内容ランタンシェード本体、ランタンシェードキャップ対象機種LUMENA2専用