東安
ケーブルカバー
仕様
水冷、空冷
材質
自然牛革、マジックテープ式
色
黄色
長さ(m)
4
幅(cm)
12.5
主な適合トーチ
TIG CO2 トーチ シリーズ
適合メーカー
ダイヘン、パナソニック、日立
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04923236
-
¥
5,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください