創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。
Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。
ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。
電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。
電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格)
厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
口金G13
色温度(K)5000
保証期間5年間(メーカー指定条件あり)
光源寿命40000時間
配光角度(°)最大290
演色指数(Ra)83
190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A)
電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較)
LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ
明るさは4種類
器具幅は160mm/230mm
低ノイズLEDベースライト照明<CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
種類逆富士型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
質量(g)170
電圧(V)12
定格電圧(V)AC90~242
口金13
全光束(Lm)1800
色温度(K)3000
光源寿命40000h
関連資料(0.23MB)
演色指数(Ra)83
給電方式片側給電
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。
殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。
薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。
フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的)
設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.9(ランプ含む)
消費電力(W)47.3
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160
保証期間1年間
設置方法置き型(電気工事不要)
光源寿命8000時間
適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
1個
¥94,980
税込¥104,478
12日以内出荷
室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。
殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。
薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。
フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的)
設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。
質量(kg)5.1(ランプ含む)
定格電圧(V)AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140
保証期間1年間
設置方法天井直付型(電気工事必要)
光源寿命8000時間
適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本
20型、40型をラインナップ(屋内専用)※内照看板には使用温度範囲の40℃を超える恐れがあるため使用できません。
昼白色と電球色をラインナップ
送り配線可能な端子台付き。連結工事の効率をアップします。
軽量、スリム、コンパクト設計。高さわずか50mmで天井や壁に設置しても、LED照明はスマートに収まります。
口金の回転機能で配光調整が可能。色温度3000K(電球色)/5000K(昼白色)をラインナップ。
LED照明器具の設置後でも、左右100°各5ステップで配光方向の調整ができます。電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にAC直結工事(必須)をすることで点灯します。
電力削減71%、C02排出量71%削減(FL40W蛍光灯と比較)
付属品着脱防止バンド2本付属
電源電源内蔵
定格電圧(V)AC90~242
保証期間5年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)
光源寿命50000時間
配光角度(°)最大270
演色指数(Ra)83
明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
質量(kg)2
種類反射笠型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×61.4×154
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
明るさは4種類をラインナップ
低ノイズLEDベースライト照明 <CISPR 11/15 準拠、医療施設で使用可能>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
仕様LEDユニット、電源内蔵
種別40形
質量(kg)1.5
種類トラフ型
使用温度範囲(℃)-20~+40
定格電圧(V)AC90~242
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×68.5
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
光色昼白色相当
演色指数(Ra)80
水銀灯400形相当
取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。
広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。
前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~50
消費電力(W)137
寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200
全光束(Lm)19870
電源電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
光色昼白色相当
ビーム角度(°)1/2ビーム角:120
演色指数(Ra)80
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
水銀灯400形相当
取付はアーム型/チェーン吊り型の2種類。
広範囲を明るくするビーム角120°タイプ。
前面パネルは透過性の良いクリアタイプ。
用途工場・倉庫・体育館の照明
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)4.5
使用温度範囲(℃)-40~50
消費電力(W)98.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)最大330×200
全光束(Lm)14790
電源電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
光源寿命50000時間
光色昼白色相当
ビーム角度(°)1/2ビーム角:120
演色指数(Ra)80
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。