空調・電設資材/電気材料 :「2v用 LED」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ライトアップライト(10W) 防雨・防塵ボディ:IP44 専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能 全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー 定格入力電圧(V)AC100 定格消費電力(W)10 本体寸法(mm)176×110×138 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン) 質量(g)21(リモコン) 動作電圧(V)DC3 使用電池CR2032(動作確認用電池付属) 動作温度範囲(℃)-10~40(常温) 電波到達距離(m)2.5 LEDフルカラーLED 照射方式散光型 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V50/60Hz2A 出力DC24V3.33A 使用場所屋外 保護等級IP44 ケーブル長(m)0.9 材質筐体:アルミダイカスト 仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2 関連資料(0.63MB) 取扱説明書(11.36MB)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) DENSAN(ジェフコム) 動画あり
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂 ピッチ(mm)40(交互配列) 制御方式8パターン(全点灯含む) 最小曲げ半径(mm)Φ20まで 出力電圧(V)(2次)24 保護等級IP44(屋外仕様) 使用環境温度(℃)-10~40(常温) 点灯方式交互点滅・全点灯 ロッド径(Φmm)13 容量(VA)(最大連接)60 最大使用寸法(m)50 LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります) LED使用数(個)24/m 定格入力電流(VA)60
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)80.1 全長(m)10(50cm間隔) LED使用数(個)400(20個×20本) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 LED色フルカラー タイプ1個口 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

多彩な7パターンの点灯モード。7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)。フルカラーパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー 接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC24V 3.33A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 LED色フルカラー 間隔(mm)LED:約100 タイプ1個口 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)36 寸法(mm)710×55×710 質量(kg)1.9 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能
定格消費電力(W)(全点灯時)61.8 寸法(mm)1100×35×430 質量(kg)3.7 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能
駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100 LED使用数(個)200(20個×10本) 駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 長さ(m)2.5(10本) リング穴径(Φmm)100 寸法(m)ストリング:2.5(10本) ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷