絞り込み
ブランド
- はくでん
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,237)
- 三菱電機(10,486)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,067)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,433)
- コイズミ照明(1,342)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,210)
- 岩崎電気(1,135)
- PANDUIT(パンドウイット)(999)
- ENDO(遠藤照明)(983)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(695)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る

バナナプラグ メス型
はくでん¥699税込¥7691個欠品中赤色黒色のカバーが各5個、内部の取り付け金具が10個付属。カバー・取り付け金具はそれぞれ分離した状態です。セット内容黒色×5/赤色×5/取り付け金具×10材質[カバー] PVC [取り付け金具] 銅・ニッケルメッキ内径(Φmm)4本体寸法(mm)直径9×35
バナナプラグ 連結可能タイプ
はくでん¥779税込¥8571セット当日出荷側面から連結することが出来ます。梱包は赤黒の絶縁カバーと内部接続端子別。 。ケーブル長は用途に応じ、任意の長さでご使用下さい。セット内容黒色×2, 赤色×2, 接続端子×4材質[カバー] PVC [接続端子] 真鍮 [接続端子表面] ニッケルメッキ全長(mm)55.8内径(Φmm)4.5ピン径(Φmm):4ピン長L(mm)17.5(カバーからの露出部分)
バナナプラグ 保護カバー付き
はくでん¥939税込¥1,0331個当日出荷定格は1000 CATIII 12A、保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)PVCリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
セーフティターミナル 4mm
はくでん¥319税込¥3511個欠品中金属露出を極力抑えて、金属部分への接触を防止するソケットです。バナナプラグで接続することができるソケット接続口内径4mmのセーフティターミナルです。ケーブル・リード取り付け用のナット2個・ソケット組み込み用の樹脂ナット1個が本体に付属しています。取り付け寸法図は画像を参照ください。材質【絶縁】ABS定格電圧(V)1000 CATIII定格電流(A)25材質(導体)ニッケルメッキ真鍮
ケーブルタイ結束工具
はくでん¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷ケーブルタイ(結束タイ)の増し締め、切断が効率的に行えます。手間がかからず、長時間疲れづらく、より正確で、より簡単で、綺麗に切断することができます。材質高炭素鋼全長(mm)195質量(g)260適合ケーブルタイ幅(mm)2.5~9.5
バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ
はくでん¥859税込¥9451個当日出荷定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
シールドビームランプ PAR56 24V 300W パッキン付
はくでん¥7,098税込¥7,8081個欠品中PAR56サイズのシールドビームランプです。電球色なので夜間に目標物を探す際に最適です。サーチライトの光源として、ご使用出来ます。サイズPAR56出力(W)300使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
LED投光器 80W 24V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L640
はくでん¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
シールドビーム投光器 24V 300W
はくでん¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷小型船舶用シールドビーム投光器。本体は黄銅製・取付アームはステンレス製(SUS304)。安全走行・安全操業を追求する強力ビームです。出力(W)300取付ピッチ85±5本体寸法(mm)縦220(取付アーム除く), 横240 奥行200使用電圧(V)DC24消費電流(A)12~14
LED投光器 75W 12V
はくでん¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)75全光束(Lm)7500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 45W 24V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。消費電力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 45W 12V
はくでん¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)45全光束(Lm)4500以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 24V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC24色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LED投光器 20W 12V
はくでん¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)20全光束(Lm)2000以上入力電圧(V)DC12色温度5700K 昼光色ビーム角(度)120防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L940
はくでん¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L340
はくでん¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
無指向性 TVアンテナ Pタイプ
はくでん¥33,980~税込¥37,378~1セット7日以内出荷無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC12V・AC100Vでご使用出来ます。その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
無指向性 TVアンテナ MBタイプ
はくでん¥32,980税込¥36,2781セット7日以内出荷無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC12V・AC100Vでご使用出来ます。その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
無指向性 TVアンテナ MBタイプ
はくでん¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC24V・AC100Vでご使用出来ます。その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
樹脂製 電線貫通材
はくでん¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体付属のナットを隔壁の内側から締め込み本体を固定してして下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。
樹脂製 フランジ型 電線貫通材
はくでん¥999税込¥1,0991個7日以内出荷樹脂製なので錆に強い製品です。隔壁内部を水・油等から保護します。本体固定は隔壁に直接トラスビスで固定して下さい。電線外径寸法をパッキン内径寸法と比較し、適合サイズを選定して下さい。