絞り込み
ブランド
- GLOBAL&LOCAL
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(9,933)
- ネグロス電工(2,160)
- エスコ(2,068)
- ODELIC(オーデリック)(1,899)
- 東芝ライテック(1,651)
- オーム電機(1,424)
- コイズミ照明(1,344)
- イチネンTASCO(1,328)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,208)
- 岩崎電気(1,109)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(979)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
- ブランドをもっと見る

充電式シリコンCOB LEDヘッドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
GLOBAL&LOCAL(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷材質アルミニウム質量(g)275ズーム【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4明るさ(Lm)3500
充電式LEDワーキングライト"DOT(ドット)"
GLOBAL&LOCAL¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手の平に収まるコンパクトさと、強力な1000lmの明るさ。調光と調色が各4段階。電池残量インジケーター付き。充電式で何度でも再充電して使用可能。底面に強力マグネット付で鉄柱やボンネット等に取付可能。前面カラビナ付でベルトループやリュック・カバン、テントのストラップなどに取付可能。表裏に180度回転するので適切な位置に照射できます。底面には三脚等を取り付け可能なネジ穴付き。※三脚は付属しません。非常にコンパクトでカバン等でもジャマになりません。付属品Type-C充電ケーブル仕様調色:4段階質量(g)84バッテリー容量(mAh)1200サイズ(mm)63×67×29防水保護等級IPX4調光範囲4段階エコロジー商品省エネ
1LEDカラビナミニライト
GLOBAL&LOCAL¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
1W LEDペンライト
GLOBAL&LOCAL¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)26本体寸法(mm)100×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本照射距離(m)200被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
1LEDカラビナミニライト SK-7181
GLOBAL&LOCAL¥989税込¥1,0881個4日以内出荷材質アルミニウム色ワイン質量(g)約15本体寸法(mm)66×15×15使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm連続点灯時間(時間)約3
コンパクト強力9LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷から5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)72本体寸法(mm)90×25×25使用電池単四電池電池【単四電池】3本被写体照度80Lm連続点灯時間(時間)約50
CREE XM-L T6 充電式ヘッドライト
GLOBAL&LOCAL¥3,490税込¥3,8391個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)106本体寸法(mm)75×40×85充電時間(時間)約3充電方式ACアダプター付きUSB充電器充電可能回数約500回防滴構造IPX3点灯方法強→弱→点滅→OFF ※長押しでSOS点滅被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約15
CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン
GLOBAL&LOCAL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)145本体寸法(mm)148×35×35使用電池充電池18650、単四電池電池【単四電池】3本充電時間(時間)約4充電方式USB充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF被写体照度1500Lm連続点灯時間(時間)強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8
CREE LEDズームハンドライト・ブルー
GLOBAL&LOCAL¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム本体寸法(mm)115×35×35使用電池単四電池電池【単四電池】3本ズーム照射機能あり防滴構造IPX3点灯方法強→OFF→弱→OFF→点滅被写体照度200Lm連続点灯時間(時間)フルパワー/約3、ノーマル/約6
高輝度 14LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)70本体寸法(mm)100×34×34使用電池単四電池電池【単四電池】1本防滴構造IPX4照射範囲160°被写体照度100Lm
CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w
GLOBAL&LOCAL¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)100本体寸法(mm)140×20×40使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh)バッテリー容量(Ah)2.4充電時間(時間)約4充電可能回数約200防滴構造IPX4点灯方法強→弱→点滅被写体照度約900Lm連続点灯時間(時間)約8
2way充電式COB LED投光器
GLOBAL&LOCAL¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷材質プラスチック質量(g)283明るさ(W)20本体寸法(mm)125×172×55使用電池1800mAh電池、単三電池電池【1800mAh】2本【単三電池】3本電源タイプ充電式充電方式USB-マイクロUSBケーブル点灯方法サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFFエコロジー商品省エネ
1LEDマイクロライト・単四1本用
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム色レッド質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
1LEDマイクロライト・単四1本用 SK-1541
GLOBAL&LOCAL¥899税込¥9891個5日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)25本体寸法(mm)78×20×20使用電池単四電池電池【単四電池】1本被写体照度100Lm
強力高輝度28LEDハンドライト
GLOBAL&LOCAL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷材質本体:アルミニウム、ボタン:ゴム質量(g)143本体寸法(mm)135×48×48使用電池単四電池電池【単四電池】3本連続点灯時間(時間)約12
3W充電式ハンディライト
GLOBAL&LOCAL¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色イエロー質量(g)308本体寸法(mm)197×106×72充電時間(時間)約8充電方式コンセント用ACアダプター充電可能回数約500回防滴構造IPX3各種認証PSE認証取得済み点灯方法強→弱→OFF被写体照度1000Lm連続点灯時間(時間)強/約5、弱/約12.5
CREE XM-L T6 充電式LEDボールドライト
GLOBAL&LOCAL¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷材質アルミニウム質量(g)368本体寸法(mm)140×58×50使用電池充電池18650、単四電池×4本充電時間(時間)【電池1本の場合】約2.5充電方式USB-USBtypeC充電器充電可能回数約300回防滴構造IPX4点灯方法強→中→弱被写体照度3000Lm連続点灯時間(時間)強/約3、弱/約6