絞り込み
ブランド
  • フジクラ
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,482)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ フジクラ

    ウルトラフレキシブルケーブル マゲつよ

    フジクラ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    12日以内出荷
    マゲつよ(R)は、宅内などへの布設に最適なケーブルです。許容曲げ半径がR7.5mmの曲げ特性に優れたファイバを採用しています。シャッタ付きSCコネクタを採用し、コネクタを外した状態ではシャッタが閉まり信号光の漏れを防ぎます。両端シャッタ内蔵SCコネクタ付きのみ。
    仕様透過損失(total loss)(dB):1.0以下(SM@入=1550nm)外径(Φmm)標準: 3準拠規格JIS C 5973難燃性JIS C 3005 傾斜試験 適合心数(C)1許容曲げ半径(mm)7.5適合コネクタSCS(シャッタ付きSC)減衰量(dB)反射:40以上ファイバータイプ曲げ強化型石英光ファイバ研磨SPC
  • 50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m フジクラ

    50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 10m

    フジクラ
    ¥5,698税込¥6,268
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)10規格5D-2V
  • 現場組立コネクタ フジクラ

    現場組立コネクタ

    フジクラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    メカニカルスプライスタイプFAST(R)シリーズは、メカニカルスプライスの技術を応用した光ファイバの基本工具と簡単な治具で組み立てられる現場組立光コネクタです。広範囲に分散した場所で、1個所あたりの取付数が少ない場合に適しています。局舎内でも応急復旧などには便利です。
    種類【光ファイバ】SMコネクタSCコネクタ
  • 光ファイバカッタ フジクラ

    光ファイバカッタ

    フジクラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    41日以内出荷
    1つの切断刃で60,000本の光ファイバ切断をActive Blade Management(ABM)機能が管理します。刃の回転や高さ調整を行う必要はありません。レバーの開閉角度が変更が可能です。卓上でも手持ちでも、さまざまな場面で使いやすくなりました。旧機種に比べコンパクト設計で、片手でも操作しやすくなりました。単心~16心用光ファイバカッタ
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。単心~4心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、が含まれます。ファイバホルダは、KITには含まれておりません。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~16心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心(250μmピッチ)用/16心(200μmピッチ/250μmピッチ)用、。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12/16、FH-80-12-200、FH-80-16-200各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。
  • 50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m フジクラ

    50ΩD型同軸ケーブル 5D-2V 灰 20m

    フジクラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック
    3日以内出荷
    シールド線が丈夫にできておりノイズに強いです。
    色灰備考インビータンス:50Ω、コネクター:なし長さ(m)20規格5D-2V
  • 多心融着接続機90R12キット フジクラ

    多心融着接続機90R12キット

    フジクラ
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1セット
    12日以内出荷
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R12融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~12心
  • 多心融着接続機90R4キット フジクラ

    多心融着接続機90R4キット

    フジクラ
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1セット
    欠品中
    90Rシリーズは、多心光ファイバを一括で融着接続が可能な多心融着接続機です。また、標準構成品の交換用V溝はお客様ご自身で取り外し、取り付けが容易で、接続心数に合わせた最適な専用機としてご使用頂けます。
    セット内容90R4融着機本体、光ファイバカッタCT50、加熱式多心光ファイバストリッパRS03、単心ストリッパSS03線心数単心~4心
  • クラッド調心融着接続機 45Sキット フジクラ

    クラッド調心融着接続機 45Sキット

    フジクラ
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    52日以内出荷
    融着接続前に必要な光ファイバの「被覆除去」、「切断」、「融着接続機へのセット」の前処理を2本同時に行うことが可能。液晶画面が見やすい角度に調整し作業す。ることが可能。接続損失を抑える機能を搭載
    仕様●データ保存/加熱モード:30 加熱モード●データ保存/接続モード:100 接続モード●データ保存/接続画像:100 画像●データ保存/接続結果:20000 接続●プルーフ試験張力:約 2.0N●接続可能心線数:単心光ファイバ●操作ガイド:PDF ファイルを本体に内蔵●自動機能:放電条件制御●被覆クランプ:風防に連動して開く(切替スイッチで解除可能)/ファイバセットに連動して閉じる/容易な補強スリーブ位置決めクランプ●電極棒:交換工具不要適合光ファイバクラッド径:約125μm、光ファイバ種類:シングルモード光ファイバ/ マルチモード光ファイバ、被覆クランプ:被覆径 : 最大 3000μm/口出し長 : 5~16mm 1、補強スリーブ径:収縮前 最大 6.0mm、補強スリーブ種類:熱収縮スリーブ、補強スリーブ長:最長66mmセット内容45S融着機本体、光ファイバカッタCT50、単心ストリッパSS05質量(kg)約1.4(バッテリ含む)外形寸法(mm)約131×123×121(突起部含まず)入力ACアダプタ:AC100~240V, 50/60Hz, 最大 1A表示部拡大倍率:約132~300 倍照明V溝周辺 LED ランプバッテリー出力:約 DC14.4V, 3190mAh、容量:60mm モード : 約 200 接続/加熱サイクル/60mm Slim モード :約 230 接続/加熱サイクル、温度:充電時 : 0~40℃/長期保管時 : -20~30℃、種類:リチウムイオン二次電池寿命電極棒:約6000 接続三脚取付ねじ1/4-20UNC接続端子PC:USB2.0 Mini B type、外部LED ランプ:USB2.0 A-type 約 DC5V, 500mA液晶モニターTFT 4.95 インチ タッチパネル付使用環境条件(温度)動作時 : -10~50℃/保管時 : -40~80℃、(湿度)動作時 : 0~95%RH 結露なし/保管時 : 0~95%RH 結露なし、(高度)最大 5000m加熱時間(補強スリーブ)60mm モード : 平均 21~23 秒無線通信方式Bluetooth 5.2光ファイバ接続損失:ITU-T G.652 : 平均 0.03dB/ITU-T G.651 : 平均 0.01dB/ITU-T G.653 : 平均 0.05dB/ITU-T G.655 : 平均 0.05dB/ITU-T G.657 : 平均 0.03dB/、接続時間:SM FAST モード : 平均 6~8 秒、調心方法:可動 V 溝によるクラッド調心バッテリー寿命約 500 充放電サイクル
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 多心光ファイバ融着接続機 フジクラ

    多心光ファイバ融着接続機

    フジクラ
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    41日以内出荷
    新型光ファイバホルダと光ファイバ自動整列機能により、光ファイバのセットやり直しを削減します。端面間隔の自動補正機能やクランプ力の自動変更機能により、接続品質が向上します。お客様ご自身でV溝を交換いただくことで、光ファイバ間隔200um、250um両方の多心光ファイバが接続可能です。単心~12心テープ以下光ファイバ融着接続機。KITには、多心光ファイバカッタCT60/加熱式多心光ファイバストリッパRS03/単心ストリッパSS03各1台、交換用V溝(電極棒付)4心用/8心用/12心用。ファイバホルダFH-70-250/900, FH-80-2/4/8/12 各1組が含まれます。100R/CT60/RS03は工場出荷時に無線通信設定済です。