入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
仕様中間用
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
質量(kg)0.04
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)11.0以下、(76~222)11.0以下、(222~770)11.8以下、(770~1489)12.0以下、(1489~2150)13.5以下、(2150~2681)14.5以下、(2681~3224)15.5以下
挿入損失(dB)(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.5以下、(2681~3224)4.5以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
入力端子が前後に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。
市販の取付枠に取付け可能です。
亜鉛ダイカストを使用し、信頼性・シールド性が高く、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。
地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224
電圧定在波比(10~76)1.5以下、(76~222)1.5以下、(222~770)1.5以下、(770~1489)1.5以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)1.8以下、(2681~3224)1.6以下
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)28.4×43.6×36
質量(kg)0.04
適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。