特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用
材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用
材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適。工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減。本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)。食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様。食品衛生法適合。RoHS適合。REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。RoHS適合品
用途耐候用
材質66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用
材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)
色白
使用温度範囲(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面に粘着テープが付いていますので、配線などをケーブルタイを利用して固定する事が出来ます。RoHS適合品
用途屋内用
材質66ナイロン
幅(mm)【使用可能ケーブルタイ】~5.5
高さ(mm)5.3
寸法(縦×横)(mm)28.6×28.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。