絞り込み
長さ(mm)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 370(3)
  • 390(1)
  • 430(2)
  • 530(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • ナイロン(4)
最大結束径(Φmm)
  • 1.5~15(2)
  • 2.0~35(3)
  • 3.0~50(3)
  • 3.0~60(2)
  • 3.0~76(3)
  • 3.0~102(2)
  • 7.0~102(2)
  • 7.0~120(2)
  • 7.0~140(2)
  • 20~30未満(3)
  • 100~120未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(4)
ブランド
  • プロスタイルツール
  • モノタロウ(15)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(970)
  • RS PRO(340)
  • エスコ(322)
  • PANDUIT(パンドウイット)(219)
  • シュナイダーエレクトリック(81)
  • TRUSCO(78)
  • ELPA(64)
  • オーム電機(62)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(55)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • エスケイ工機(49)
  • フエニックス・コンタクト(37)
  • SapiSelco(29)
  • 芝軽粗材(28)
  • ユーボン(27)
  • エスジー工業(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
  • デンカエレクトロン(12)
  • MCO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルタイ 耐候用(黒) プロスタイルツールケーブルタイ 耐候用(黒)プロスタイルツール
129税込142
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール金属検知用ケーブルタイプロスタイルツール
529税込582
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様食品衛生法適合RoHS適合REACH適合
材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ 屋内用(白) プロスタイルツールケーブルタイ 屋内用(白)プロスタイルツール
119税込131
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ (白) プロスタイルツールケーブルタイ (白)プロスタイルツール
2,298税込2,528
1袋(100本)
翌々日出荷
RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。
用途屋内用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルタイ/結束バンド