空調・電設資材/電気材料 :「真空ゲージ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新設のエアコンの真空引き作業、真空ポンプの性能確認、配管の真空試験に。冷媒回収後のシステム内の真空試験、冷媒回収前の回収ボンベの真空度チェック。
表示圧力範囲0~-0.1 ねじ径(inch)1/8NPT 外径(Φmm)68 アズワン品番64-6753-43
1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
8,998 税込9,898
当日出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース、異径アダプタ1/4メス×5/16オス 適合真空ポンプEcoシリーズ他 寸法(mm)100×48×52 質量(g)146 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア1/4” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】4CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

業界最軽量クラスの135g(VP255は146g)。電池寿命は驚異の40,000時間(※使用環境等により変化します)
付属品取扱説明書、ケース 適合【充電式真空ポンプ】1.5CFM 寸法(mm)91×48×48 質量(g)135 電源(V)3コイン式リチウム電池(交換不可) ※電磁寿命約40000時間 精度±3%(0.003MPa) 耐圧(MPa)【ゲージ】3(デジタル真空ゲージ耐圧力) 保護等級IP65相当 使用環境温度(℃)0~50 保管温度(℃)-10~60 ねじサイズ- ポートサイズフレア5/16” 圧力範囲(MPa)-0.101~0
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

バッテリー電力低下表示と1 時間後自動停止。バックアップ機能により、停止時の読み取り数値を保存。パスカル・バール・ミクロンの単位表示。(切換式)。大気圧補正機能付きで、通常の大気圧と異なる環境下でも、正確な計測が可能。
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能、バックアップ機能付 付属品予備フィルタ、9V アルカリ電池、ケース 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×25 センサーピラニー式 測定範囲(Pa)101×103)(76万ミクロン)~1(1ミクロン)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

専用アプリ連携で機能充実。Bluetooth 搭載で、スマホやタブレットでも真空度の確認が可能(最大距離121m ・専用アプリのダウンロードが必要です)。6つの目標真空到達度と 3 つの測定単位を選択可(専用アプリではさらに細かい設定が可能です)。目標真空度達成時にはアプリでアラーム通知可能。専用アプリで気密試験やデータ記録も可能。電池寿命240 時間(スリープモードあり)
測定範囲13333Pa abs(76000ミクロン)~ 0.13Pa abs(. 1ミクロン) 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4アルカリ乾電池×2本 センサーサーモパイルセンサ
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。 仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付 質量(kg)0.34(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~49 電源(V)9(アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30 センサー熱伝導率センサー 測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

Y4093832C ブルートIIマニホールド アサダ 動画あり
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付き ホース長さ(cm)92 対応冷媒種別R32・R410A ゲージ径(Φmm)80
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷