絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(121)
- Panasonic(パナソニック)(17,481)
- 三菱電機(10,484)
- ネグロス電工(2,161)
- エスコ(2,074)
- ODELIC(オーデリック)(1,900)
- 東芝ライテック(1,652)
- オーム電機(1,434)
- イチネンTASCO(1,327)
- ELPA(1,276)
- 神保電器(1,211)
- 岩崎電気(1,137)
- PANDUIT(パンドウイット)(997)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- DAIKO(大光電機)(930)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(696)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
グリーン購入法適合(125)

LED流し灯
コイズミ照明(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.5タイプFL15W相当消費電力(W)6スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間光束(Lm)470演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
キッチンライト
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
流し元灯
コイズミ照明¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷材質本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000点灯方式点灯順序:全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
小型シーリングライト
コイズミ照明(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型シーリングライト(人感センサ付き)
コイズミ照明¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から4日以内出荷仕様人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)37LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481台4日以内出荷LED交換不可。非調光。ベース。防雨・防湿型。傾斜天井取付可能。高演色LED R+材質/仕上本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装ランプLED幅(Φmm)110光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)3グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)65取付必要高(mm)68取付可能天井厚(mm)5~25
小型シーリング
コイズミ照明¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
メモリーライトコントローラ LED適合調光器
コイズミ照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
トイレ用センサシーリングライト 人感センサ付
コイズミ照明(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。電球LED
防雨防湿型シーリング
コイズミ照明¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から4日以内出荷幅(mm)360質量(kg)1.1高さ(mm)135タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDアウトドアライト
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台当日出荷天壁両用/壁付の場合縦横両用 約4万時間の長寿命でメンテナンスが大幅に軽減。仕様化粧ネジ式、絶縁台不要、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.8タイプ直付・壁付両用型、防雨型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×325×85色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.7光束(Lm)370LED寿命(時間)40000明るさ直管蛍光ランプFL10W相当演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から4日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
防雨防湿型シーリング
コイズミ照明¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型質量(kg)0.3直径(Φmm)125高さ(mm)32LED一体型LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
スポットライト
コイズミ照明¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から4日以内出荷LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。適合調光器/AE36745E(別売)ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)明るさJDR65W/40W相当エコロジー商品省エネ
エクステリアライト
コイズミ照明¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷AU 47868 L~AU 47873 L用材質アクリル(乳白色消し塗装)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)117
ペンダントライト
コイズミ照明¥419税込¥4611台当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
コンパクトスポットライト
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から4日以内出荷特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。質量(kg)0.4色温度(K)2700使用場所室内LED寿命(時間)40000電球の種類LED防水なし
...