絞り込み
ブランド
  • COWELL(コーウェル)
  • モノタロウ(148)
  • ELPA(1,277)
  • ODELIC(オーデリック)(2,010)
  • Panasonic(パナソニック)(18,063)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
  • RS PRO(2,754)
  • SAMTEC(4,578)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,845)
  • イチネンTASCO(1,394)
  • エスコ(3,312)
  • オーム電機(1,433)
  • コイズミ照明(1,416)
  • ネグロス電工(2,220)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,580)
  • 三菱電機(10,525)
  • 岩崎電気(1,498)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,664)
  • 神保電器(1,355)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明  3段調光可能  コンセント&充電バッテリー2way COWELL(コーウェル)

    充電式LED作業灯/防災灯/仮設照明 3段調光可能 コンセント&充電バッテリー2way

    COWELL(コーウェル)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源装置:電源内蔵、直結工事:不要質量(g)6850外形寸法(mm)680(最大)~ 180(最小)×1510消費電力(W)93.8全光束(Lm)9110入力電圧(V)AC100/200/240平均演色評価数Ra70保護等級IP65寿命設計寿命:30000時間保証期間2年間力率0.95光源色昼光色(5700~6000K )エネルギー消費効率(Lm/W)97.1安全規格PSE適合EMC規格J55015適合動作温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ充電式作業灯100W照射角度(°)360調光範囲三段階調光(100% / 50% / 25%)