絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(143)
- Panasonic(パナソニック)(18,221)
- 三菱電機(10,108)
- SAMTEC(4,679)
- エスコ(3,378)
- RS PRO(2,468)
- 未来工業(2,453)
- ネグロス電工(2,228)
- WURTH ELEKTRONIK(1,946)
- ODELIC(オーデリック)(1,920)
- 東芝ライテック(1,668)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
- 岩崎電気(1,462)
- コイズミ照明(1,451)
- オーム電機(1,434)
- イチネンTASCO(1,413)
- 神保電器(1,355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
- ELPA(1,256)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ウィークリータイマー
カスタム(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可)トラスコ品番481-0554材質/仕上PC(ポリカーボネート)質量(g)95消費電力(W)1定格電圧(V)AC100 50/60Hz精度±5秒/日以下寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28タイマー時間24時間最小設定時間1秒容量(A)15A以下、1500W以下RoHS指令(10物質対応)対応
24時間タイマー
カスタム(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。仕様最大時計24時間、最少時計15分トラスコ品番481-0546質量(g)130規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100V 50/60Hz精度±15分/日寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5最大設定時間24時間最小設定時間15分容量(A)15以下RoHS指令(10物質対応)対応
空調用2点計測デジタル温度計
カスタム¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から22日以内出荷2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)