商品豆知識
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。
ワンタッチ式
全長(mm)250
材質6ナイロン
難燃性UL94 V2
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。
FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。
サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。
大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V
温度範囲(℃)600(調節不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。