2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
エコ商品
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(10m)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

オーナンバ600Vビニルキャブタイヤケ-ブル
エコ商品
柔軟性・耐水性に優れ、また頑丈な構造となっていますので移動用に最適。 3芯電源コ-ド用として絶縁体色は黒・白・緑になります。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源回路の配線及び制御回路の配線として広く使用されます。 その他シ-ス:灰 定格電圧(V)600以下 色(絶縁体)黒、白、赤 又は 黒、白、緑 定格温度(℃)60 (HVCT:75) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)(水中)3000 適合JIS規格JIS C3312 ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(100m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)