空調・電設資材/電気材料 :「給気一次用フィルター」の検索結果
商品豆知識
材質ポリエステル(アクリル系)
タイプシートタイプ
長さ(m)500
幅(cm)500
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)80
圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。圧力損失が低く、捕集効率が高いです。洗浄再生使用が可能です。抗菌、着色などの特殊加工にも幅広く対応しています。
用途一般空調用。塗装ブース用。一般再生用。塗装ブース
材質ポリエステル(アクリル系)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。