空調・電設資材/電気材料 :「アルミ 型 枠」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(kg)0.8
光源寿命40000時間
取付厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)3
照射距離(m)近接限度:0.1
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.5
ランプLED
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)73
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.3
取付高(mm)必要高:133
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
埋込高(mm)131
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.3
幅(Φmm)110
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
照射距離(m)(近接限度)0.1
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様照度センサ付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
埋込穴(Φmm)100
照射面近接限度(cm)10
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.2
適合調光器/AE36745E(別売)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
仕様適合調光器別売
幅(mm)83
質量(kg)0.4
タイプ可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)2
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)180
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。
消費電力(W)4.6
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、E型、防雨型、引掛式
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.9
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
調光の可否可
調色の可否可
埋込穴(Φmm)100
取付高(mm)必要高:78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
幅(Φmm)110
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77
調光の可否可
調色の可否可
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。