空調・電設資材/電気材料 :「フレーム」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可 材質(本体)鋼、(枠)木製 長さ(mm)1300~550 幅(mm)270 質量(kg)0.7 (本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装 高さ(mm)326 消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷


人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)4.9 材質黒色塗装 幅(mm)140 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)220 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4 仕様化粧ネジ式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 幅(mm)360 質量(kg)1.1 高さ(mm)120 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.5 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9315-65 明るさ白熱球40W相当 灯数1 出幅(mm)178 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)275
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コイズミイルム
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明) 質量(kg)7 直径(Φmm)850 高さ(mm)294 ランプLDA4(E17)、LDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-45 灯数10 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)3880 適用畳数~8畳
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色) 幅(mm)190 質量(kg)2.2 色温度(K)2800 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)210 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミペンダントライト
エコ商品
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色) 長さ(mm)1300~600 直径(Φmm)400 高さ(mm)450 コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光束(Lm)1035 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W×3灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 質量(kg)0.5 ランプLED電球2.5W(E26) 材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプLED(電球色+昼白色) 消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)