【レトロ調】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100
【スモークガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
材質(本体)アルミ、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600色(本体)金色メッキ、(セード)スモークグレーランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
【消しガラスセード仕上げ】小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
ランプLED材質(セード)ガラス、(飾)ガラス、(飾)アルミ高さ(mm)335幅(mm)Φ120質量(kg)0.7消費電力(W)3.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000
小型洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
ランプLED材質(セード)鋼、(セード)鋼、(飾)しんちゅう色(セード)〈外面〉マットブラック塗装、(セード)〈内面〉金色塗装サテン、(飾)ヘアライン高さ(mm)164幅(mm)Φ140質量(kg)0.6消費電力(W)5.8色温度(K)2700演色指数(Ra)83長さ(mm)1300~600LED寿命(時間)40000
洋風ペンダントコイズミ6日以内出荷
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です長さ(mm)1600~600幅(mm)1188×36高さ(mm)60消費電力(W)33.5ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
【中角タイプ】ダウンライトコイズミ6日以内出荷から11日以内出荷
ランプLED材質(本体)鋼幅(mm)Φ110出幅(mm)3埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90取付必要高(mm)90演色指数(Ra)83光源寿命40000時間仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5~25調光率(%)1~100
【広角タイプ】ダウンライトコイズミ当日出荷から7日以内出荷
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)1直径(Φmm)113高さ(mm)263色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
小型シーリングライトコイズミ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可質量(kg)0.2直径(Φmm)120高さ(mm)30ランプLEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
小型ペンダントコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.8材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)118高さ(mm)98色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)600~300幅(mm)□598高さ(mm)157ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
和風ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色)長さ(mm)623~473高さ(mm)238ランプLED(LED保安灯付)色温度(K)5000点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)5.8長さ(mm)1300~600質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)80ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
小型シーリングライトコイズミ当日出荷から7日以内出荷
消費電力(W)4.2仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(45°まで)、調光器併用不可ランプLED電球4.2W(E17)
非常・誘導灯コイズミ6日以内出荷
消費電力(W)9.4仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
小型シーリングライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットファインホワイト塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型シーリングライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付時天井近接限度10cm、調光器併用不可材質鋼(マットブラック塗装)質量(kg)0.3直径(Φmm)95高さ(mm)171ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)4.8高さ(mm)95色温度(K)2700演色指数(Ra)83
小型ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)2.5仕様LEDランプ交換可能型、非調光、フランジタイプ、電気工事不要タイプ、高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、埋込ローゼット・フル引掛ローゼット取付不可、調光器併用不可長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
ブラケットライトコイズミ6日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ペンダントライトコイズミ6日以内出荷
消費電力(W)6.3長さ(mm)1300~600質量(kg)0.8直径(Φmm)57高さ(mm)340色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
ダウンライト(中角タイプ)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
光源寿命40000時間出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)コイズミ6日以内出荷から8日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
キッチンライトコイズミ5日以内出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、直付・壁付取付 ON-OFFタイプ、近接センサ付、全灯→消灯、自動・手動切替スイッチ付、スイッチ式、押込式材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ブラケットライトコイズミ5日以内出荷
消費電力(W)0.8仕様LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用質量(kg)0.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×25色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)33光源色電球色色(カバー)白アズワン品番64-9317-97LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
sotto自動点滅付フットライトコイズミ8日以内出荷
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10電球LED埋め込み深さ(mm)33
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3
新熱転写用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥27,478~¥24,980~
高圧ポリ管ヨツギ税込¥13,178~¥11,980~
MRチューブデンカエレクトロン税込¥4,948~¥4,498~