調光調色和風LEDペンダントコイズミ9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED消費電力(W)36仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~8畳材質枠:白木、内セード:強化和紙幅(mm)509質量(kg)2.5高さ(mm)168スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~8畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107.4光束(Lm)3869LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否可適用畳数8畳スイッチ種類壁スイッチ
調光調色和風LEDペンダントコイズミ4日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED消費電力(W)48.8仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否可適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチ
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
ページ: 1/ 3