空調・電設資材/電気材料 :「表札灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幅(mm)120
質量(kg)0.4
高さ(mm)120
奥行(mm)33
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
演色指数(Ra)82
シンプルでスタイリッシュな表札灯が、家族やお客様の来訪をやさしく迎えてくれます。
消費電力(W)6.6
仕様下方照射、LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA7(E26)、下面セード付、防雨型、表ネジ式、別売ポリ台/AEE390026
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)33.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
AUE 564227~AUE 564230専用
仕様防雨型
材質本体/ステンレス
幅(mm)200
質量(kg)0.4
高さ(mm)85
奥行(mm)43
アズワン品番64-9328-20
1台
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。