空調・電設資材/電気材料 :「3W LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカスト
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
仕様照度センサ付
時間光束維持:40000時間
ランプLED
埋込穴(Φmm)100
照射面近接限度(cm)10
付属品キャブタイヤケーブル5.0m付
質量(kg)1.1
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700
本体幅(mm)Φ35
回転角度(°)350
演色指数(Ra)93
照射面近接限度(cm)10
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要
色温度(K)2700
光源寿命20000時間
LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
長さ(mm)1300~435
質量(kg)3.7
直径(Φmm)566
高さ(mm)290
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光束(Lm)1370
アズワン品番64-9318-58
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アンティークアイボリーのアイアン飾りが印象的なフェミニンなシャンデリアです。
消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、グローブ押え式
材質鋼(アンティークアイボリー塗装)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)2500~410
質量(kg)3.3
直径(Φmm)575
高さ(mm)300
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.1
光束(Lm)1355
アズワン品番64-9318-56
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ハンドペイント仕上によりアンティークな趣きを演出します。別売り布セードを付けるとより落ちついた印象になります。
消費電力(W)12
仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42142E
材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
長さ(mm)2500~550
質量(kg)2.2
直径(Φmm)495
高さ(mm)425
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)950
アズワン品番64-9321-80
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)80
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
鉄サビ色塗装のアーム先端にほんのりとともるやわらかな光。中世の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳やかな味わいを醸し出します。
消費電力(W)12
仕様LED付、水雷球形LEDランプLDC4(E17)×3、取付簡易型、別売セード/AE42143E
材質鋼(鉄サビ色ハンドペイント仕上)、飾/ガラス
長さ(mm)2500~570
質量(kg)2.4
直径(Φmm)550
高さ(mm)430
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)1200
アズワン品番64-9321-81
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球40W×3灯相当
演色指数(Ra)80
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)
長さ(mm)1300~550
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
日本の情緒を漂わせる和紙の風合いを大切に表現したペンダントです。吹き抜け空間から居室まで、幅広くお使いいただけます。
高さ(mm)340
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)14.7
仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式
長さ(mm)1300~550
質量(kg)2.5
直径(Φmm)493
高さ(mm)301
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.8
光束(Lm)1380
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)84
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス
色(グローブ)透明泡入り
高さ(mm)435
幅(mm)163
色温度(K)2700
演色指数(Ra)80
光源寿命20000時間
その他蓄電池容量20分
材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス
ランプLED
蓄電池タイプニッケル水素電池
パネル(適合)AR54540E~AR54547E
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。