絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,476)
  • 三菱電機(9,935)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,651)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)

    ひっパッとランタン

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
    ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
    用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
  • LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニライト充電式キューブ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
    用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)仕様滑り止め無し材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)エコロジー商品省エネ
  • マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式 BIGMAN(ビッグマン)

    マイクロBluetoothスピーカー withライト 充電式

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    僅か4cm!手のひらサイズの小型Bluetoothスピーカーです。自分の半径数メートル以内で快適に音楽が聞こえる設計により、騒音影響を最小限に抑えます。Bluetooth接続簡単。ライト付きで手元を照らしながら音を流すことが可能です。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な場面に対応。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP65)。
    用途家庭から大工現場、作業現場、アウトドアまで使用範囲は無限大!。作業時のBGM再生やアウトドアでの動物除け超音波の再生等、幅広く活躍します。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×29.4×40質量(g)34機能電池残量表示/磁石/クリップ充電時間1時間10分(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mAhLED【搭載】白色COB明るさ(Lm)白色[HI] 250 [LOW] 70Bluetooth接続距離(m):10点灯時間[HI] 約2時間 [LOW] 3.5時間再生時間(時間)音楽:約7
  • LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット BIGMAN(ビッグマン)

    LEDミニミニポケットライト EVO用 アタッチメント・バンドセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥499税込¥549
    1セット
    4日以内出荷
    「BIGMAN LEDミニライト充電キューブ BPML-EVO」をヘッドライト・首掛けでお使いいただけるアタッチメントセットです。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長。角度は3段階に調節可能です。手元の作業をピンポイントで照らします。
    用途LED ミニミニポケットライト EVOのアタッチメント。ヘッドライト、首掛けタイプに変更できます。対応製品BPML-EVO(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ(JANコード:4962308014515))・BPML-EVO2(BIGMAN LEDミニライト充電キューブ 蓄光(JANコード:4962308015147))材質アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)ゴムバンド:430~720色ブラック質量(g)30機能滑り止め無しエコロジー商品省エネ
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。材質ABS寸法(mm)170×20×25質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間(時間)約4光源SMD LEDチップ3W使用電池単4電池×3本設置場所屋内外兼用ボディーカラーグレイブルー明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 単三乾電池式LED投光器5W BIGMAN(ビッグマン)

    単三乾電池式LED投光器5W

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    単3電池3本でも6本でも使用可能なマルチ回路を搭載し、単3電池が3本あれば点灯します。明るいCOB-LEDを搭載で2段階の明るさに切替可能です。カメラ用三脚に取付け可能(ネジサイズ1/4-20UNC)。別売オプション『ランタンキャップ OP-15(JANコード4962308006442)』を装着すると、暖色系の光でランタンの様に周囲360度を照らします。
    用途作業灯、ワークライト、キャンプ、アウトドア、防災用など。別売の『ランタンキャップOP-15』を装着するとランタンの様に周囲を照らすことが可能。スイッチプッシュ式3段階 LOW-HIGH-OFF電源単3型アルカリ電池(3本 or 6本)保護等級IP44光源4W LED-COB最大消費電力(W)5色温度(K)5500明るさ(Lm)HIGH/300、LOW/150使用時間(時間)(電池3本時)HIGH/約5、LOW/約9(電池6本時)HIGH/約9、LOW/約12エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルヘッドライト充電式 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブルヘッドライト充電式

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    超薄型で自在に曲がるメインCOB-LEDによりランプ部の出っ張りが無く頭部等装着部位にジャストフィットし、狭いところでも引っかかりにくい。 側面操作部にも補助のスポット照明用LEDを装備しピンスポットで照らしたい時に便利です。 側面操作部にモーションセンサーを内蔵しており直接電源ボタンを操作せずにON/OFFが出来ます。
    用途作業グローブを付けている時や手が油・ペンキ等で汚れている時に便利(モーションモード設定時)セット内容USB-A→C充電ケーブル電源リチウムイオンポリマー3.7v 1.2A 4.44WH本体質量(g)69保護等級IPX4充電時間(時間)約2.5LED中国製COB+SMD電源タイプ充電式充電方式USB-C入力5V 2A以下(急速充電・USB PD 不可)明るさ(Lm)メインライト(COB)HIGH-400/LOW-100:サブライト(SMD)HIGH-150/LOW-40点灯時間メインライトHIGHで約2.5時間電球の種類COB-LEDワット数メインライトHIGHで5Wエコロジー商品省エネ
  • ランタンキャップLED投光器対応機種専用 BIGMAN(ビッグマン)

    ランタンキャップLED投光器対応機種専用

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    BIGMAN電池式投光器DL-01や長輝LITETEC製R-01/R-05/PO-01などに装着可能なシリコンゴム製散光キャップです。投光器に本品を装着することで、直進性の強いCOB-LEDの光を周囲360度に柔らかく散光することができます。シリコンに黄色味色を施し、キャップ装着時は暖色系の光に変わります。取付け方法は対応投光器本体に押し込むだけのワンタッチ装着です。使用しない場合は折り畳んでコンパクトに納まり、紛失防止用のボールチェーン付で投光器の脚部に連結できます。
    用途投光器を防災用、レジャー・アウトドアやワークライトとしても使用できるオプションです。材質シリコンゴム対応機種【投光器】ビッグマン(BIGMAN)/BDL-01、長輝LITETEC(LITE TEC)/R-01、R-05、PO-01エコロジー商品省エネ
  • ショートタップL型 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートタップL型

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥719税込¥791
    1個
    4日以内出荷
    1500Wまでで長さ40cmのショートタップです。 十字の三口です。
    用途電動工具の延長コード色イエロー長さ(m)0.4電力(W)1500までコンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V