空調・電設資材/電気材料 :「分波器」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。 CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ 入力F型端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体) 出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 設置場所屋内用 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

入・出力端子は金メッキ ケーブルは3重シールド2Cケーブル
端子形状入力:F型端子、出力:ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送・CATV(10~770MHz)・FM/VHF・UHF・BS・CS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器(セパレーター)本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(入力・出力) 通過帯域損失(dB以下)1(10~222MHz)、1.5(222~770MHz)、1.6(1000~1489MHz)、1.8(1489~2150MHz)、2.6(2150~2681MHz)、3.5(2681~3224MHz) 阻止帯域減衰量(dB以上)25(76~770MHz)、20(1000~2681MHz)、18(2681~3224MHz) VSWR1.8以下(76~770MHz)、2以下(1000~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


出力インピーダンス(Ω)75 入力インピーダンス(Ω)75 電流容量(A)0.8(DC15V) 阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


4K・8K衛星放送で使用される予定の3224MHzまでの周波数に対応した分波器です。 ・分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。テレビ端子に直接差し込んで使う、手軽なタイプです。 ・IN:75ΩF型プッシュ式 ・OUT:75ΩF型 ・プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 ・OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用される3224MHzまでの周波数に対応しています。TV接続ケーブルをお持ちならこちら。 分波器(セパレーター) テレビ信号を地デジ(UHF)とBS(CS)に分けます。 IN:75ΩF型プッシュ式 UHFOUT:75ΩFコネクター BS(CS) OUT:75ΩF型コネクター プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 IN:BS・CS電流通過 電源容量0.8A(DC15V) 外れにくいF型コネクター SHマーク登録機器 ※SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術協会で審査・登録され、一定上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

マスプロ電工CS受信偏波分波器
CSアンテナに取付けて、通信衛星からの電波を水平偏波と垂直偏波に分波します。
質量(g)約250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×59×152 受信周波数12.2~12.75GHz 開口角(°)90±10 偏波水平、垂直の直線偏波 通過帯域損失(dB以下)0.05~0.3
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32~53kHz)によって、 パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。
電圧0.6Vp-p±0.2V 使用温度範囲(℃)0~40 周波数(kHz)32~53 電源電圧(V)DC9.5~16.5 消費電流(mA)35(DC15V時) 周波数帯域(MHz)950~2150 デューティー比50±10% インピーダンス(Ω)75(F型端子) 挿入損失(dB)4以下 最大安全通過電流(A)DC250mA VSWR2以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
仕様DC専用(AC電源使用不可) 端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ) 対応デジタル放送 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19 電流容量(A)0.8(DC15V) 設置場所屋内用 周波数(MHz)3224 ケーブル長(cm)50 分配数2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz) 分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz) 端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷