5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)5.2 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト
エコ商品
電圧(V)AC100専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)71 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)