21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)74 光源寿命40000時間 配光角度(°)WW RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル40° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 カットオフアングル35°
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/ポリカーボネート(透明) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)65 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置) 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/ポリカーボネート(透明) タイプCOBタイプ 径(Φmm)62 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)65 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 調光の可否 カットオフアングル35° 調色の可否
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 径(Φmm)87 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)72 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 調光の可否 カットオフアングル35°
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ランプ付LED交換可、グレアレスコーン、調光器併用不可 径(Φmm)85 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)106 エネルギー消費効率(Lm/W)47.6 光源寿命40000時間 容量(VA)7 配光角度(°)70 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)200 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)85 首振角度(°)片側のみ30・回転350 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光/調光 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)13 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 寸法(mm)吊高39 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)47×86 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 寸法(mm)吊高39 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)47×86 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 寸法(mm)吊高39 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)47×86 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 配光角度(°)14 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 カットオフアングル30° 従来光源ダイクロハロゲン50W形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)