空調・電設資材/電気材料 :「LED燈」の検索結果
商品豆知識
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)
色器具:黒
消費電力(W)1
定格電圧AC100V専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)70
エネルギー消費効率(Lm/W)8
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□50
適合壁厚(mm)5~25
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)□60
電源容量(VA)3
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)8
調光の可否非調光
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付A03/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.5
光源白熱灯60W相当
寸法(Φ×mm)150×出59
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
仕様下面カバー付
材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明
取付A01/G02
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.7
寸法(Φmm)116
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ付
埋め込み深さ(mm)110
光源寿命40000時間
容量(VA)8
点灯保持時間点灯保持時間60秒
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)出:120
取付A03/B01/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.6
寸法(Φ×高さH)(mm)120×120
光源白熱灯60W相当
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.5
光源寿命40000時間
容量(VA)8
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)375
仕様消費効率昼白色時
材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)524×524、埋込:500
取付E04/G03
電圧(V)AC100
スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)
角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで
ランプLED内蔵
色温度(K)6500/2700
埋め込み深さ(mm)100
光源色昼光色/電球色
光源寿命40000時間
色(カバー)器具:白
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光
調色の可否機能付、調色11段切替(6500K~2700K)
消費電力(W)24
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)108.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
消費電力(W)38
仕様プルスイッチ付
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
光束(Lm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)85
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
消費電力(W)32
材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.5
光源寿命40000時間
光束(Lm)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否否
LED交換不可
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様LED交換可
付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径□115 埋込深36 出14
電圧(V)AC100
消費電力(W)1
ランプランプ付
色温度(K)2800
エネルギー消費効率(Lm/W)2.6
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)1
色(本体)白
光色電球色
演色指数(Ra)74
定格光束(Lm)1.3
調光の可否非調光
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
色温度(K)2700
電圧(V)AC100
色(本体)白
器具・セットセット品
光源色電球色
LED交換可
仕様LED交換可、埋込必要深180mm
材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)180
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
容量(VA)7
色(本体)ステンレスヘアライン
演色指数(Ra)82
調光の可否非調光
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
従来光源白熱灯60W相当
光源寿命光源寿命40,000時間
LEDLED交換可
調光の可否否
調光の可否否
ランプランプ付
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
光源寿命光源寿命40,000時間
仕様傾斜天井使用可能
保護構造防雨・防湿形
LEDLED交換可
高さ(mm)125
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
LEDLED交換可
容量(VA)7
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯100W相当
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
調光の可否否
仕様LED交換可
材質カバー:綿糸 生成り
直径(Φmm)300
高さ(mm)290
タイプ上面一部開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.9
容量(VA)9
光束(Lm)340
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバー化粧ナット式
直径(Φmm)300
高さ(mm)280
タイプ上下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)12
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
直径(Φmm)120
高さ(mm)250
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.4
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)12
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯100W相当
調色の可否否
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバー化粧ナット式
直径(Φmm)500
高さ(mm)280
タイプ上下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.2
取付場所直付専用
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)36
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱灯60W×3灯相当
調色の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
調光の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
従来光源白熱灯40W相当
調色の可否否
仕様LED交換可
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700
高さ調節吊高さ調節可能
従来光源白熱灯60W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、カバーネジモーガル式
材質カバー:布 白(コーティング加工)
長さ(mm)180
幅(mm)180
高さ(mm)210
タイプ上下面開放
電圧(V)AC100
消費電力(W)4.2
取付場所直付専用
ランプランプ付
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.8
容量(VA)7
色(本体)白
光束(Lm)310
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ランプランプ付
従来光源白熱灯60W相当
仕様断熱施工天井面取付可能
材質鋼板 白塗装
形式天井直付型
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)
色白
取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性防雨・防湿形
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
材質鋼板 白塗装
定格電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材/電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。