空調・電設資材/電気材料 :「VCTF 2芯」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
7,429 税込8,172
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途100V未満の制御信号等に。 導体公称断面積(mm2)0.5 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 素線数20 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
6,478 税込7,126
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
芯数(C)2 適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
6,926 税込7,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィルムで包装。柔軟で扱いやすいビニルコードです。300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合(規格)JIS C3306 許容電流(A)17(周囲温度30℃) 耐電圧1000V/1分間 標準条長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 概算質量(kg/km)75 導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.5 シース厚(mm)1 導体公称断面積2mm2、構成(素線数37本/mm、素線径0.26本/mm) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 線心数2心 短径×長径(Φmm)(仕上外径)約5.0×8.0
1巻(100m)
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)